- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 握り玉 m5のおすすめ人気ランキング
握り玉 m5のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新97件の「握り玉 m5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握り玉」、「握り玉 取っ手」、「プラスティックボール」などの商品も取り扱っております。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
材質(ノブ)
フェノール樹脂
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
仕様
芯金付タイプ
耐熱温度(℃)
70
機械組み立て部品として
ねじ
インサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
機械組み立て部品として
ねじ
インサートなし
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質
ABS樹脂
仕様
芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)
70
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプ
インサート(芯金)なし
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質
プラスチック
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
材質(ノブ)
フェノール樹脂
アルミ合金製なので、軽量です。
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質
(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
材質(本体)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプ
セルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法F(mm)
-
材質(グリップ)
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
60
色(グリップ)
ブラック
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質
アルミ合金
材質/仕上
アルミニウム合金/研磨
ねじの呼び
M8
外径(Φmm)
25
仕様
手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番
EA948BE-22
材質
(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質
プラスチック
タイプ
芯金付タイプ
耐熱温度(℃)
70